Lapp - ÖLFLEX SOLAR XLS-R 1X10 WH/BK-BU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 10 mm²
isolation des fils - polyoléfine
spécification du matériau gaine externe - autre
ignifugé - selon IEC/EN 60332-2-1
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776689751
Réf. Sonepar
00205668975
Réf. Fournisseur
0023398
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
10 mm²
isolation des fils
polyoléfine
spécification du matériau gaine externe
autre
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
noir
matériau de la gaine
autre
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...100 °C
protection contre les torsions
Non
marquage du conducteur principal
couleur
organe de support
sans
diamètre externe approx.
7 mm
avec conducteur de protection
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
taille AWG des conducteurs principaux
8
coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)
8 kcmil
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
28 mm
spécification de l'isolation principale
autre
Câble solaire; 1X10; noir-bleu; 6.9 mm; U0/U: 0,6 / 1 kV; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; -40°C - 100°C; flexible; Sans halogène