Lapp - ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G1+(2x1,0)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolation des fils - polyoléfine
Tension nominale U0 - 0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 4
section nominale du conducteur principal - 1 mm²
spécification du matériau gaine externe - autre
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777318971
Réf. Sonepar
00205731897
Réf. Fournisseur
0027931
Réf. Commerciale
Lapp
isolation des fils
polyoléfine
Tension nominale U0
0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
4
section nominale du conducteur principal
1 mm²
spécification du matériau gaine externe
autre
géométrie du câble
rond
marquage du conducteur principal
chiffres
nombre de conducteurs pilotes
2
organe de support
sans
diamètre externe approx.
11.7 mm
avec conducteur de protection
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
taille AWG des conducteurs principaux
18
coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)
18 kcmil
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
87.75 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
46.8 mm
spécification de l'isolation principale
autre
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
orange
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-40...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...90 °C
protection contre les torsions
Non
Câble servo; 4G1+(2x1,0); Extended-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PUR; Blindé; Certifié UL; Chaîne porte-câbles