![Lapp - ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G185](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD00370132.jpg?ts=1714792057109)
Lapp - ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G185
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 185 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773772128
Réf. Sonepar
00205037013
Réf. Fournisseur
0037013
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
185 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
4
Tension nominale U0
0.6 kV
Blindage
Oui
conducteur concentrique
sans
diamètre externe approx.
61.4 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
spécification de l'isolation principale
polypropylène (PP)
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
armature
Non
gaine en plomb
Non
fil auxiliaire
Non
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
autre
forme du conducteur
rond
matériau conducteur
cuivre
Câble de raccordement moteur; 4G185; transparent; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Blindé; Certifié UL; flexible