![Lapp - ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G10](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD00370042.jpg?ts=1714792053412)
Lapp - ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G10
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs/contacts principaux - 4
section nominale du conducteur principal - 10 mm²
Tension nominale U0 - 0.0006 kV
diamètre externe approx. - 17.7 mm
avec conducteur de protection - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773771985
Réf. Sonepar
00205037004
Réf. Fournisseur
0037004
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs/contacts principaux
4
section nominale du conducteur principal
10 mm²
Tension nominale U0
0.0006 kV
diamètre externe approx.
17.7 mm
avec conducteur de protection
Oui
marquage du conducteur principal
couleur
tension nominale U
0.001 kV
couleur de gaine
autre
matériau de la gaine
PVC
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
Câble de raccordement moteur; 4G10; transparent; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Blindé; Certifié UL; flexible