Lapp - ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X70 + 3G10 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 70 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 6
diamètre externe approx. - 37.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773772265
Réf. Sonepar
00205037024
Réf. Fournisseur
0037024
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
70 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
6
diamètre externe approx.
37.1 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
spécification de l'isolation principale
polypropylène (PP)
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
marquage du conducteur
couleur
poids
3056 kg/km
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
1000 V
couleur de gaine
noir
blindage sur élément de câblage
feuille + tresse
blindage sur câblage
feuille + tresse
Câble de raccordement moteur; 3X70+3G10; noir; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Blindé; Certifié UL; flexible