Lapp - ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X6 + 3G1,0 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs/contacts principaux - 3
section nominale du conducteur principal - 6 mm²
Tension nominale U0 - 0.0006 kV
diamètre externe approx. - 15.2 mm
avec conducteur de protection - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773772203
Réf. Sonepar
00205037018
Réf. Fournisseur
0037018
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs/contacts principaux
3
section nominale du conducteur principal
6 mm²
Tension nominale U0
0.0006 kV
diamètre externe approx.
15.2 mm
avec conducteur de protection
Oui
marquage du conducteur principal
couleur
nombre de conducteurs pilotes
3
tension nominale U
0.001 kV
couleur de gaine
noir
matériau de la gaine
PVC
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
Câble de raccordement moteur; 3X6+3G1,0; noir; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Blindé; Certifié UL; flexible