![Lapp - ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X4 + 3G0,75 BK](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD00370172.jpg?ts=1714792040866)
Lapp - ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X4 + 3G0,75 BK
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 3
avec conducteur de protection - Oui
Emballage et conditions
3000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773772180
Réf. Sonepar
00205037017
Réf. Fournisseur
0037017
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
4 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
3
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
1 V
couleur de gaine
noir
Câble de raccordement moteur; 3X4+3G0,75; noir; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Blindé; Certifié UL; flexible