Lapp - ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X1,5 + 3G0,25 BK

Lapp - ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X1,5 + 3G0,25 BK

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 3

  • avec conducteur de protection - Oui

Emballage et conditions

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773772142

Réf. Sonepar

00205037015

Réf. Fournisseur

0037015

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

1.5 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

3

avec conducteur de protection

Oui

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

marquage du conducteur

couleur

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

tension nominale U

1 V

couleur de gaine

noir

Câble de raccordement moteur; 3X1,5+3G0,25; noir; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Blindé; Certifié UL; flexible