![Lapp - ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G16+2x(2x1,5)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD10200312.jpg?ts=1714792055664)
Lapp - ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G16+2x(2x1,5)
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 16
diamètre externe approx. - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776768449
Réf. Sonepar
00205676844
Réf. Fournisseur
1020031
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
4 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
16
diamètre externe approx.
25 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
marquage du conducteur
chiffres
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
1000 V
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
orange
blindage sur élément de câblage
tresse
blindage sur câblage
tresse
Câble servo; 4G16+2x(2x1,5); U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Blindé; Certifié UL; flexible