Lapp - ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X1,5+3G0,25 BK

Lapp - ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X1,5+3G0,25 BK

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 3

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773062267

Réf. Sonepar

00205036439

Réf. Fournisseur

0036439

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

1.5 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

3

Tension nominale U0

0.6 kV

Blindage

Oui

conducteur étanche à l'eau en sens longitudinal

Non

section nominale du conducteur concentrique

0 mm²

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

conducteur concentrique

sans

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

température max. admissible du conducteur

70 °C

section nominale du conducteur auxiliaire

0.25 mm²

diamètre externe approx.

11.4 mm

avec conducteur de protection

Oui

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

revêtement conducteur

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

surface du conducteur

nu

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

45.6 mm

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

spécification du matériau gaine externe

autre

gaine à couches

Non

éléments de fibre optique

Non

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...80 °C

nombre de conducteurs pilotes

3

couche conductrice intérieure

Non

couche conductrice extérieure

Non

blindage étanche à l'eau en sens longitudinal

Non

isolation des fils

autre

marquage du conducteur

couleur

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

armature

Non

gaine en plomb

Non

fil auxiliaire

Non

tension nominale U

1 kV

couleur de gaine

noir

forme du conducteur

rond

matériau conducteur

cuivre

Câble de raccordement moteur; 3X1,5+3G0,25; noir; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Blindé; flexible