Lapp - ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G4

Lapp - ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G4

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • diamètre externe approx. - 15.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044776738558

Réf. Sonepar

00205673855

Réf. Fournisseur

1136452

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

4 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

4

diamètre externe approx.

15.6 mm

avec conducteur de protection

Oui

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

géométrie du câble

rond

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...70 °C

Tension nominale U0

600 V

marquage du conducteur

couleur

poids

485 kg/km

ignifugé

non

tension nominale U

1000 V

couleur de gaine

noir

Câble de raccordement moteur; 4G4; noir; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Blindé; flexible