Lapp - ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G120
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs/contacts principaux - 4
section nominale du conducteur principal - 120 mm²
Tension nominale U0 - 0.6 kV
diamètre externe approx. - 53.2 mm
avec conducteur de protection - Oui
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776739074
Réf. Sonepar
00205673907
Réf. Fournisseur
1136461
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs/contacts principaux
4
section nominale du conducteur principal
120 mm²
Tension nominale U0
0.6 kV
diamètre externe approx.
53.2 mm
avec conducteur de protection
Oui
marquage du conducteur principal
couleur
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
noir
matériau de la gaine
PVC
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
Câble de raccordement moteur; 4G120; noir; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Blindé; flexible