![Lapp - ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G16](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD00364302.jpg?ts=1714792025018)
Lapp - ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G16
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
matériau conducteur - cuivre
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773062663
Réf. Sonepar
00205036430
Réf. Fournisseur
0036430
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
16 mm²
matériau conducteur
cuivre
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
4
diamètre externe approx.
22.1 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...70 °C
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
feuille + tresse
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
1 V
élément de câblage
non
Câble de raccordement moteur; 4G16; transparent; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Blindé; flexible