![Lapp - ÖLFLEX PLUG CEE 5G2,5 16A 25m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD712222961.jpg?ts=1714792071039)
Lapp - ÖLFLEX PLUG CEE 5G2,5 16A 25m
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 5
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
type raccordement 1 - autre
type raccordement 2 - fiche CEE
longueur - 25 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773476866
Réf. Sonepar
00205222296
Réf. Fournisseur
71222296
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs
5
section nominale du conducteur
2.5 mm²
type raccordement 1
autre
type raccordement 2
fiche CEE
longueur
25 m
couleur de gaine
noir
matériau de la gaine
PVC
conduit spiralé
Non
résistance à la température
-25...60 °C
diamètre externe approx.
17 mm
tension nominale (Un)
450...450 V
avec interrupteur pour câble souple
Non
avec conducteur de protection
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
Câble de raccordement pré-assemblé; CEE; 400 V; 6h; ; H07RN-F; 5G2.5; 25 m; Accouplement