![Lapp - ÖLFLEX PETRO C HFFR 5G2,5 BK](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD00232442.jpg?ts=1714792039236)
Lapp - ÖLFLEX PETRO C HFFR 5G2,5 BK
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolation des fils - polyoléfine
Tension nominale U0 - 0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 5
section nominale du conducteur principal - 2.5 mm²
spécification du matériau gaine externe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774456997
Réf. Sonepar
00205023244
Réf. Fournisseur
0023244
Réf. Commerciale
Lapp
isolation des fils
polyoléfine
Tension nominale U0
0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
5
section nominale du conducteur principal
2.5 mm²
spécification du matériau gaine externe
autre
marquage du conducteur principal
couleur
organe de support
sans
diamètre externe approx.
15.7 mm
avec conducteur de protection
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
taille AWG des conducteurs principaux
14
coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)
14 kcmil
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
314 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
94.2 mm
spécification de l'isolation principale
autre
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
noir
matériau de la gaine
autre
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-40...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...90 °C
protection contre les torsions
Non
Câble de commande; 5G2.5; U0/U: 0,6 / 1 kV; PUR; Identification des conducteurs: Couleurs; Blindé; Certifié UL; flexible