Lapp - ÖLFLEX PETRO C HFFR 4G1,5 BU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolation des fils - polyoléfine
nombre de conducteurs/contacts principaux - 4
section nominale du conducteur principal - 1.5 mm²
spécification du matériau gaine externe - autre
marquage du conducteur principal - couleur
Emballage et conditions
2000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774456928
Réf. Sonepar
00205023237
Réf. Fournisseur
0023237
Réf. Commerciale
Lapp
isolation des fils
polyoléfine
nombre de conducteurs/contacts principaux
4
section nominale du conducteur principal
1.5 mm²
spécification du matériau gaine externe
autre
marquage du conducteur principal
couleur
organe de support
sans
diamètre externe approx.
12.8 mm
avec conducteur de protection
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
taille AWG des conducteurs principaux
16
coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)
16 kcmil
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
256 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
76.8 mm
spécification de l'isolation principale
autre
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
bleu
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-40...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...90 °C
protection contre les torsions
Non
Câble de commande; 4G1.5; U0/U: 0,6 / 1 kV; PUR; Identification des conducteurs: Couleurs; Blindé; Certifié UL; flexible