Lapp - ÖLFLEX PETRO C HFFR 3G2,5 BK

Lapp - ÖLFLEX PETRO C HFFR 3G2,5 BK

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • isolation des fils - polyoléfine

  • nombre de conducteurs/contacts principaux - 3

  • section nominale du conducteur principal - 2.5 mm²

  • spécification du matériau gaine externe - autre

  • marquage du conducteur principal - couleur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044774812724

Réf. Sonepar

00205023278

Réf. Fournisseur

0023278

Réf. Commerciale

Lapp

isolation des fils

polyoléfine

nombre de conducteurs/contacts principaux

3

section nominale du conducteur principal

2.5 mm²

spécification du matériau gaine externe

autre

marquage du conducteur principal

couleur

organe de support

sans

diamètre externe approx.

13.5 mm

avec conducteur de protection

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

taille AWG des conducteurs principaux

14

coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)

14 kcmil

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

270 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

81 mm

spécification de l'isolation principale

autre

ignifugé

selon IEC/EN 60332-24-3

tension nominale U

1 kV

couleur de gaine

noir

matériau de la gaine

PUR (polyuréthane)

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-40...90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-50...90 °C

protection contre les torsions

Non

Câble de commande; 3G2.5; U0/U: 0,6 / 1 kV; PUR; Identification des conducteurs: Couleurs; Blindé; Certifié UL; flexible