Lapp - ÖLFLEX PETRO C HFFR 3G1,5 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolation des fils - polyoléfine
Tension nominale U0 - 0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 3
section nominale du conducteur principal - 1.5 mm²
spécification du matériau gaine externe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774528366
Réf. Sonepar
00205023253
Réf. Fournisseur
0023253
Réf. Commerciale
Lapp
isolation des fils
polyoléfine
Tension nominale U0
0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
3
section nominale du conducteur principal
1.5 mm²
spécification du matériau gaine externe
autre
marquage du conducteur principal
couleur
organe de support
sans
diamètre externe approx.
12 mm
avec conducteur de protection
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
taille AWG des conducteurs principaux
16
coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)
16 kcmil
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
240 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
72 mm
spécification de l'isolation principale
autre
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
noir
matériau de la gaine
autre
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-40...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...90 °C
protection contre les torsions
Non
Câble de commande; 3G1.5; U0/U: 0,6 / 1 kV; PUR; Identification des conducteurs: Couleurs; Blindé; Certifié UL; flexible