![Lapp - ÖLFLEX PETRO C HFFR 1X150 BK](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD00232482.jpg?ts=1714792038513)
Lapp - ÖLFLEX PETRO C HFFR 1X150 BK
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolation des fils - polyoléfine
Tension nominale U0 - 0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 150 mm²
spécification du matériau gaine externe - autre
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774528311
Réf. Sonepar
00205023248
Réf. Fournisseur
0023248
Réf. Commerciale
Lapp
isolation des fils
polyoléfine
Tension nominale U0
0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
150 mm²
spécification du matériau gaine externe
autre
marquage du conducteur principal
couleur
organe de support
sans
diamètre externe approx.
26.1 mm
avec conducteur de protection
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)
250 kcmil
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
522 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
156.6 mm
spécification de l'isolation principale
autre
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
noir
matériau de la gaine
autre
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-40...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...90 °C
protection contre les torsions
Non
Câble de commande; 1X150; U0/U: 0,6 / 1 kV; PUR; Blindé; Certifié UL; flexible