Lapp - ÖLFLEX PETRO C HFFR 1X120 BK

Lapp - ÖLFLEX PETRO C HFFR 1X120 BK

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • isolation des fils - polyoléfine

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • nombre de conducteurs/contacts principaux - 1

  • section nominale du conducteur principal - 120 mm²

  • spécification du matériau gaine externe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044774528342

Réf. Sonepar

00205023251

Réf. Fournisseur

0023251

Réf. Commerciale

Lapp

isolation des fils

polyoléfine

Tension nominale U0

0.6 kV

nombre de conducteurs/contacts principaux

1

section nominale du conducteur principal

120 mm²

spécification du matériau gaine externe

autre

marquage du conducteur principal

couleur

organe de support

sans

diamètre externe approx.

24.5 mm

avec conducteur de protection

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

taille AWG des conducteurs principaux

0000

coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)

0 kcmil

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

490 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

147 mm

spécification de l'isolation principale

autre

ignifugé

selon IEC/EN 60332-24-3

tension nominale U

1 kV

couleur de gaine

noir

matériau de la gaine

autre

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-40...90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-50...90 °C

protection contre les torsions

Non

Câble de commande; 1X120; U0/U: 0,6 / 1 kV; PUR; Blindé; Certifié UL; flexible