![Lapp - ÖLFLEX LIFT N 24G1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD20270272.jpg?ts=1714792122037)
Lapp - ÖLFLEX LIFT N 24G1
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777884124
Réf. Sonepar
00205788412
Réf. Fournisseur
2027027
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1 mm²
nombre de conducteurs
24
Câble d'ascenseur; 24G1; 60 m; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Identification des conducteurs: Numéros; Avec organe porteur; flexible