![Lapp - ÖLFLEX LIFT F 24G1 300/500V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD00420232.jpg?ts=1714792028238)
Lapp - ÖLFLEX LIFT F 24G1 300/500V
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 24
section nominale du conducteur - 1 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
température extérieure admissible du câble, en mouvement - 0...70 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773050325
Réf. Sonepar
00205002331
Réf. Fournisseur
0042023
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs
24
section nominale du conducteur
1 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
température extérieure admissible du câble, en mouvement
0...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
0...70 °C
protection contre les torsions
Non
Tension nominale U0
300 V
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
chiffres
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
500 V
élément de câblage
non
couleur de gaine
noir
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
organe de support
sans
largeur de conduite approx.
68 mm
hauteur de conduite approx.
4.3 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
43 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
43 mm
spécification de l'isolation principale
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
géométrie du câble
plat
Câble plat; 24G1; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Identification des conducteurs: Numéros; flexible