![Lapp - ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD00913522.jpg?ts=1714792045944)
Lapp - ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X1
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolation des fils - autre
Tension nominale U0 - 0.23 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 1 mm²
marquage du conducteur principal - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773455168
Réf. Sonepar
00205091352
Réf. Fournisseur
0091352
Réf. Commerciale
Lapp
isolation des fils
autre
Tension nominale U0
0.23 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
1 mm²
marquage du conducteur principal
sans
diamètre externe approx.
3.4 mm
avec conducteur de protection
Non
taille AWG des conducteurs principaux
18
coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)
18 kcmil
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
17 mm
spécification de l'isolation principale
autre
tension nominale U
0.4 kV
couleur de gaine
incolore
matériau de la gaine
sans
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...350 °C
Monoconducteur; 1X1; U0/U: 230 V / 400 V; Fibre de verre; -50°C - 350°C; blanc; Pose fixe