Lapp - ÖLFLEX HEAT 260 SC 28/7 AWG GN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolation des fils - autre
Tension nominale U0 - 0.3 kV
diamètre externe approx. - 0.89 mm
tension nominale U - 0.5 kV
température extérieure admissible du câble, fixe - -190...260 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774692630
Réf. Sonepar
00205094006
Réf. Fournisseur
0094006
Réf. Commerciale
Lapp
isolation des fils
autre
Tension nominale U0
0.3 kV
diamètre externe approx.
0.89 mm
tension nominale U
0.5 kV
température extérieure admissible du câble, fixe
-190...260 °C
Monoconducteur; 1X28 AWG; 7; vert; U0/U: 300 / 500 V; PTFE; -190°C - 260°C; Pose fixe