Lapp - ÖLFLEX HEAT 260 SC 22/19 AWG RD

Lapp - ÖLFLEX HEAT 260 SC 22/19 AWG RD

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 1

  • section nominale du conducteur - 0.34 mm²

  • matériau de la gaine - sans

  • Tension nominale U0 - 300 V

  • Blindage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773065343

Réf. Sonepar

00205100104

Réf. Fournisseur

0100104

Réf. Commerciale

Lapp

nombre de conducteurs

1

section nominale du conducteur

0.34 mm²

matériau de la gaine

sans

Tension nominale U0

300 V

Blindage

Non

armature/ferraillage

sans

température extérieure admissible du câble, fixe

-190...260 °C

couleur de conducteur

rouge

isolation des fils

PTFE

marquage du conducteur

couleur

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

fil auxiliaire

Non

tension nominale U

500 V

matériau conducteur

cuivre

température max. admissible du conducteur

260 °C

gaine protectrice

sans

diamètre externe approx.

1.27 mm

avec conducteur de protection

Non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Non

surface du conducteur

argenté

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

taille AWG

22

coupe transversale nominale conducteur (AWG)

22 kcmil

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

5.08 mm

spécification de l'isolation principale

autre

brins torsadés

Non

Monoconducteur; 1X22 AWG; 19; rouge; U0/U: 300 / 500 V; PTFE; -190°C - 260°C; Pose fixe