![Lapp - ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X1,5 BU](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD00850022.jpg?ts=1714792059464)
Lapp - ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X1,5 BU
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 1
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774691428
Réf. Sonepar
00205085002
Réf. Fournisseur
0085002
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
1
Monoconducteur; 1X1.5; bleu; Couronne; U0/U: 300 / 500 V; FEP; -100°C - 205°C; Pose fixe