![Lapp - ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,14 RD](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD00801042.jpg?ts=1714792049607)
Lapp - ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,14 RD
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 0.14 mm²
Tension nominale U0 - 0.3 kV
isolation des fils - autre
tension nominale U - 0.5 kV
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774690599
Réf. Sonepar
00205080104
Réf. Fournisseur
0080104
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
0.14 mm²
Tension nominale U0
0.3 kV
isolation des fils
autre
tension nominale U
0.5 kV
température extérieure admissible du câble, fixe
-100...205 °C
diamètre externe approx.
1 mm
Monoconducteur; 1X0.14; rouge; Couronne; U0/U: 300 / 500 V; FEP; -100°C - 205°C; Pose fixe