![Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL 1X4](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD00651072.jpg?ts=1714792031019)
Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL 1X4
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 300 V
Blindage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773445244
Réf. Sonepar
00205065107
Réf. Fournisseur
0065107
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
4 mm²
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
1
Tension nominale U0
300 V
Blindage
Non
diamètre externe approx.
4.6 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
spécification de l'isolation principale
caoutchouc (silicone)
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...180 °C
couleur de conducteur
blanc
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
500 V
Monoconducteur; 1X4; blanc; U0/U: 300 / 500 V; Silicone; -50°C - 180°C; Pose fixe