![Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x4 WH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD12496072.jpg?ts=1714792128847)
Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x4 WH
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 4 mm²
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777174133
Réf. Sonepar
00205717190
Réf. Fournisseur
1249607
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
4 mm²
Monoconducteur; 1X4; blanc; U0/U: 0,6 / 1 kV; Silicone; -50°C - 180°C; Certifié UL; Pose fixe