Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x1 WH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 1
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777173037
Réf. Sonepar
00205717121
Réf. Fournisseur
1249604
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1 mm²
nombre de conducteurs
1
Monoconducteur; 1X1; blanc; U0/U: 0,6 / 1 kV; Silicone; -50°C - 180°C; Certifié UL; Pose fixe