![Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x1,5 BN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD12495652.jpg?ts=1714792105443)
Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x1,5 BN
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 1
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044777173068
Réf. Sonepar
00205717124
Réf. Fournisseur
1249565
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
1
Monoconducteur; 1X1.5; marron; U0/U: 0,6 / 1 kV; Silicone; -50°C - 180°C; Certifié UL; Pose fixe