![Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x0,5 OG](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD12496822.jpg?ts=1714792104137)
Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x0,5 OG
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
nombre de conducteurs - 1
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777172764
Réf. Sonepar
00205717094
Réf. Fournisseur
1249682
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.5 mm²
nombre de conducteurs
1
Monoconducteur; 1X0.5; orange; U0/U: 0,6 / 1 kV; Silicone; -50°C - 180°C; Certifié UL; Pose fixe