Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x0,5 DBU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 0.5 mm²
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777172719
Réf. Sonepar
00205717090
Réf. Fournisseur
1249662
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
0.5 mm²
Monoconducteur; 1X0.5; bleu foncé; U0/U: 0,6 / 1 kV; Silicone; -50°C - 180°C; Certifié UL; Pose fixe