Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X4 GNYE

Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X4 GNYE

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 300 V

  • Blindage - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773447361

Réf. Sonepar

00205002511

Réf. Fournisseur

0053000

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

4 mm²

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

1

Tension nominale U0

300 V

Blindage

Non

diamètre externe approx.

4.2 mm

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Non

température extérieure admissible du câble, fixe

-50...180 °C

couleur de conducteur

vert/jaune

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

tension nominale U

500 V

Monoconducteur; 1X4; vert-jaune; U0/U: 300 / 500 V; Silicone; -50°C - 180°C; Pose fixe