![Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X4 BU](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD00530022.jpg?ts=1714792027360)
Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X4 BU
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 4 mm²
Tension nominale U0 - 0.3 kV
diamètre externe approx. - 4.2 mm
tension nominale U - 0.5 kV
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774688954
Réf. Sonepar
00205002513
Réf. Fournisseur
0053002
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
4 mm²
Tension nominale U0
0.3 kV
diamètre externe approx.
4.2 mm
tension nominale U
0.5 kV
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...180 °C
Monoconducteur; 1X4; bleu; U0/U: 300 / 500 V; Silicone; -50°C - 180°C; Pose fixe