![Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,25 BU](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD00470022.jpg?ts=1714792022219)
Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,25 BU
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0 - 300 V
nombre de conducteurs - 1
diamètre externe approx. - 1.9 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774688190
Réf. Sonepar
00205002442
Réf. Fournisseur
0047002
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.25 mm²
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0
300 V
nombre de conducteurs
1
diamètre externe approx.
1.9 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
Blindage
Non
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...180 °C
couleur de conducteur
bleu
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
500 V
Monoconducteur; 1X0.25; bleu; U0/U: 300 / 500 V; Silicone; -50°C - 180°C; Pose fixe