![Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X1,5 BN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD00710032.jpg?ts=1714792008674)
Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X1,5 BN
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
Tension nominale U0 - 300 V
nombre de conducteurs - 1
diamètre externe approx. - 2.6 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774690391
Réf. Sonepar
00205002432
Réf. Fournisseur
0071003
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1.5 mm²
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
Tension nominale U0
300 V
nombre de conducteurs
1
diamètre externe approx.
2.6 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
Blindage
Non
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...180 °C
couleur de conducteur
marron
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
500 V
Monoconducteur; 1X1.5; marron; U0/U: 300 / 500 V; Silicone; -50°C - 180°C; Pose fixe