Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X0,75 GNYE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
Tension nominale U0 - 300 V
nombre de conducteurs - 1
diamètre externe approx. - 2.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774690209
Réf. Sonepar
00205002414
Réf. Fournisseur
0069000
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.75 mm²
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
Tension nominale U0
300 V
nombre de conducteurs
1
diamètre externe approx.
2.2 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
Blindage
Non
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...180 °C
couleur de conducteur
vert/jaune
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
500 V
Monoconducteur; 1X0.75; vert-jaune; U0/U: 300 / 500 V; Silicone; -50°C - 180°C; Pose fixe