Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 5G2,5

Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 5G2,5

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 5

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -50...180 °C

  • protection contre les torsions - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773450507

Réf. Sonepar

00205002401

Réf. Fournisseur

00465233

Réf. Commerciale

Lapp

nombre de conducteurs

5

section nominale du conducteur

2.5 mm²

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

température extérieure admissible du câble, fixe

-50...180 °C

protection contre les torsions

Non

Tension nominale U0

300 V

isolation des fils

caoutchouc

marquage du conducteur

couleur

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

tension nominale U

500 V

élément de câblage

non

couleur de gaine

noir

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

sans

organe de support

sans

diamètre externe approx.

11.9 mm

avec conducteur de protection

Oui

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

taille AWG

14

coupe transversale nominale conducteur (AWG)

14 kcmil

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

186 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

49.6 mm

spécification de l'isolation principale

caoutchouc (silicone)

spécification du matériau gaine externe

caoutchouc (silicone)

géométrie du câble

rond

Câble d'alimentation; 5G2.5; U0/U: 300 / 500 V; Silicone; Identification des conducteurs: Couleurs; -50°C - 180°C; flexible