![Lapp - ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1 VT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD12340072.jpg?ts=1714792057636)
Lapp - ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1 VT
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 1
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776765806
Réf. Sonepar
00205649768
Réf. Fournisseur
1234007
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1 mm²
nombre de conducteurs
1
Monoconducteur; 1X1; violet; U0/U: 300 / 500 V; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; -55°C - 125°C; Pose fixe