![Lapp - ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1,5 VT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD12350072.jpg?ts=1714792065553)
Lapp - ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1,5 VT
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 1
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776765929
Réf. Sonepar
00205649781
Réf. Fournisseur
1235007
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
1
Monoconducteur; 1X1.5; violet; U0/U: 450 / 750 V; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; -55°C - 125°C; Pose fixe