![Lapp - ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0,75 BN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD1233003K1.jpg?ts=1714792058960)
Lapp - ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0,75 BN
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 1
Emballage et conditions
2500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777049868
Réf. Sonepar
00205704830
Réf. Fournisseur
1233003K
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.75 mm²
nombre de conducteurs
1
Monoconducteur; 1X0.75; marron; U0/U: 300 / 500 V; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; -55°C - 125°C; Pose fixe