![Lapp - ÖLFLEX HEAT 125 C MC 12G0,75](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD10244122.jpg?ts=1714792098020)
Lapp - ÖLFLEX HEAT 125 C MC 12G0,75
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 12
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -35...120 °C
température extérieure admissible du câble, fixe - -55...125 °C
Emballage et conditions
2000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777069378
Réf. Sonepar
00205706937
Réf. Fournisseur
1024412
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs
12
section nominale du conducteur
0.75 mm²
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-35...120 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-55...125 °C
protection contre les torsions
Non
Tension nominale U0
300 V
isolation des fils
polyoléfine
marquage du conducteur
chiffres
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
tension nominale U
500 V
élément de câblage
non
couleur de gaine
noir
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
tresse
organe de support
sans
diamètre externe approx.
13.4 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
taille AWG
20
coupe transversale nominale conducteur (AWG)
20 kcmil
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
201 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
53.6 mm
spécification de l'isolation principale
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
géométrie du câble
rond
Câble de commande; 12G0.75; U0/U: 300 / 500 V; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; Identification des conducteurs: Numéros; Blindé; -55°C - 125°C; flexible