Lapp - ÖLFLEX EB 12X0,75

Lapp - ÖLFLEX EB 12X0,75

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 12

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -5...70 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773004038

Réf. Sonepar

00205012425

Réf. Fournisseur

0012425

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

0.75 mm²

nombre de conducteurs

12

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...80 °C

protection contre les torsions

Non

Tension nominale U0

300 V

organe de support

sans

diamètre externe approx.

9.9 mm

avec conducteur de protection

Non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Oui

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

148.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

39.6 mm

géométrie du câble

rond

isolation des fils

PVC

marquage du conducteur

chiffres

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

tension nominale U

500 V

élément de câblage

non

couleur de gaine

bleu

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

sans

Câble de commande; 12X0.75; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Identification des conducteurs: Numéros; flexible