![Lapp - ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 4G2,5](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD004303032.jpg?ts=1714792068034)
Lapp - ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 4G2,5
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolation des fils - autre
nombre de conducteurs/contacts principaux - 4
section nominale du conducteur principal - 2.5 mm²
Tension nominale U0 - 600 kV
organe de support - chanvre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773049565
Réf. Sonepar
00205430303
Réf. Fournisseur
00430303
Réf. Commerciale
Lapp
isolation des fils
autre
nombre de conducteurs/contacts principaux
4
section nominale du conducteur principal
2.5 mm²
Tension nominale U0
600 kV
organe de support
chanvre
diamètre externe approx.
16.9 mm
avec conducteur de protection
Oui
marquage du conducteur principal
couleur
section nominale du conducteur auxiliaire
0 mm²
nombre de conducteurs pilotes
0
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
1000 kV
couleur de gaine
noir
matériau de la gaine
autre
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-25...80 °C
protection contre les torsions
Non
Câble pour système de convoyage; U0/U: 0,6 / 1 kV; Caoutchouc; Identification des conducteurs: Couleurs; flexible