![Lapp - ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 12G1,5](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD00430092.jpg?ts=1714792053674)
Lapp - ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 12G1,5
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 12
avec conducteur de protection - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773050189
Réf. Sonepar
00205043009
Réf. Fournisseur
0043009
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1.5 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
12
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
chiffres
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
1 V
couleur de gaine
noir
Câble pour système de convoyage; U0/U: 0,6 / 1 kV; Caoutchouc; Identification des conducteurs: Numéros; flexible