![Lapp - ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G25](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD11234942.jpg?ts=1714792062552)
Lapp - ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G25
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs/contacts principaux - 4
section nominale du conducteur principal - 25 mm²
Tension nominale U0 - 0.6 kV
isolation des fils - autre
spécification du matériau gaine externe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774401751
Réf. Sonepar
00205123496
Réf. Fournisseur
1123494
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs/contacts principaux
4
section nominale du conducteur principal
25 mm²
Tension nominale U0
0.6 kV
isolation des fils
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
noir
matériau de la gaine
autre
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
diamètre externe approx.
27.8 mm
taille AWG des conducteurs principaux
4
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
556 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
166.8 mm
spécification de l'isolation principale
autre
Câble de commande; 4G25; U0/U: 0,6 / 1 kV; HFFR; Identification des conducteurs: Couleurs; Blindé; Certifié UL; flexible