Lapp - ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 25G1,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs/contacts principaux - 25
section nominale du conducteur principal - 1.5 mm²
Tension nominale U0 - 0.6 kV
isolation des fils - autre
spécification du matériau gaine externe - autre
Emballage et conditions
2000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774401560
Réf. Sonepar
00205123476
Réf. Fournisseur
1123475
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs/contacts principaux
25
section nominale du conducteur principal
1.5 mm²
Tension nominale U0
0.6 kV
isolation des fils
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
noir
matériau de la gaine
autre
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
diamètre externe approx.
23.1 mm
taille AWG des conducteurs principaux
16
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
462 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
138.6 mm
spécification de l'isolation principale
autre
Câble de commande; 25G1.5; U0/U: 0,6 / 1 kV; HFFR; Identification des conducteurs: Numéros; Blindé; Certifié UL; flexible