![Lapp - ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 7G1,5](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD11233142.jpg?ts=1714792003924)
Lapp - ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 7G1,5
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 7
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -25...70 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773747409
Réf. Sonepar
00205002174
Réf. Fournisseur
1123314
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs
7
section nominale du conducteur
1.5 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
protection contre les torsions
Non
Tension nominale U0
300 V
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
chiffres
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
tension nominale U
500 V
élément de câblage
non
couleur de gaine
gris
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
tresse
diamètre externe approx.
10 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s3
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a3
taille AWG
16
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
200 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
60 mm
spécification de l'isolation principale
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
géométrie du câble
rond
Câble de commande; 7G1.5; U0/U: 300 / 500 V; HFFR; Identification des conducteurs: Numéros; Blindé; Certifié UL; flexible