![Lapp - ÖLFLEX CHAIN 90 P 1G2,5](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD10265152.jpg?ts=1714792102076)
Lapp - ÖLFLEX CHAIN 90 P 1G2,5
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolation des fils - autre
Tension nominale U0 - 0.0006 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 2.5 mm²
spécification du matériau gaine externe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777468461
Réf. Sonepar
00205746846
Réf. Fournisseur
1026515
Réf. Commerciale
Lapp
isolation des fils
autre
Tension nominale U0
0.0006 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
2.5 mm²
spécification du matériau gaine externe
autre
marquage du conducteur principal
sans
organe de support
sans
diamètre externe approx.
6.9 mm
avec conducteur de protection
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
taille AWG des conducteurs principaux
14
coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)
14 kcmil
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
51.75 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
20.7 mm
spécification de l'isolation principale
autre
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
tension nominale U
0.001 kV
couleur de gaine
noir
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-35...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...80 °C
protection contre les torsions
Non
Monoconducteur; 1G2.5; vert-jaune; Extended-Line; U0/U: 0,6 / 1 kV; PUR; Certifié UL; Chaîne porte-câbles